Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 76 mm, Außen-Ø 82 mm, Glasfaser, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch, Innen-Ø 76 mm, Außen-Ø 82 mm, Glasfaser, rot
Schutzschlauch, Innen-Ø 76 mm, Außen-Ø 82 mm, Glasfaser, rot
Artikel-Nr.:
     4502-32P322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713028
EAN/GTIN:
     4044776714811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LAPP 61713028 Schutzschlauch, Innen-Ø 76 mm, Außen-Ø 82 mm, Glasfaser, rot
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
82 mm
Farbe:
rot
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
76 mm
Material:
Glasfaser
max. Temperatur:
260 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennweite:
76 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
NL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, lappkabel schutzschlauch, schutzschlauch, kabelkanal rot, Schlauch, Feuerschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 272,58*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.191,14005*
€ 3.329,97015*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3.175,9497*
€ 3.330,88965*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.222,1701*
€ 3.362,5101*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.804,56005*
€ 3.380,9001*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 272,58*
€ 324,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 4.088,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.