Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355
Artikel-Nr.:
     6012B-47552827
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331355
EAN/GTIN:
     4029299415827
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1840 lm, Bemessungsleistung 16 W, 115 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,71*
€ 181,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,04*
€ 183,54*
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 188,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,37*
€ 189,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 193,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208872
ab € 32,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 44,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
ab € 20,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//609
ab € 11,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 6,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.