Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 16W 3000K 1840lm Konv DALI Dimmung DALI 1LED ST IP20 ws mt EDLR150/2000-830SMB-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 150/20 #0331355
Artikel-Nr.:
     262-I707B67
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331355
EAN/GTIN:
     4029299415827
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 16W 3000K 1840lm Konv DALI Dimmung DALI 1LED ST IP20 ws mt EDLR150/2000-830SMB-DALI
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
150 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1840 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
135 - 135 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
94 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
115 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1840 - 1840 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberfläche gebürstet:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,71*
€ 181,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,04*
€ 183,54*
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 188,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,37*
€ 189,68*
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 193,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208872
ab € 32,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 45,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 44,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202733
ab € 20,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//609
ab € 11,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 6,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.