| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47051986 Herst.-Nr.: 38680 EAN/GTIN: 4034451386808 |
| |
|
| | |
| LED für Straßenbeleuchtung E27 100-277V3K270° 38680 Retrofit für HQL- oder Natriumleuchtmittel, staubdicht und spritzwassergeschützt, kann direkt als Leuchtmittelersatz für vorhandene Straßenbeleuchtung dienen. Achtung Beschaffungsware! Nach Bestelleingang sind Stornierung sowie Rückgabe ausgeschlossen! Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 100..277 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 54 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 5400 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, led röhre |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,24* | € 130,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 105,88* | € 131,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,65* | € 135,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,57* | € 135,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,10* | € 149,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|