Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 60x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 60x60
Verdrahtungskanal grau CD-HF 60x60
Artikel-Nr.:
     6012B-45932619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240353
EAN/GTIN:
     4046356508384
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 60x60

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
18
Frei Haus
ab € 15,24167*
€ 18,92167*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,02084*
€ 25,45084*
18 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 21,5339*
€ 25,9939*
12
Frei Haus
ab € 21,815*
€ 26,445*
12
€ 5,95*
ab € 22,26481*
€ 26,77481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 18,92167*
€ 22,51679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16167*
€ 21,61239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24167*
€ 18,13759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 340,59006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240372
ab € 5,226*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.