Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Gehäuse AS 066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Gehäuse AS 066
ALU-Gehäuse AS 066
Artikel-Nr.:
     6012B-45175559
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     100.066.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

ALU-Gehäuse AS 066

Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
150 mm
Einbautiefe:
34 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 33,90*
€ 45,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,94*
€ 47,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.