Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse SP43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse SP43
System-Gehäuse SP43
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45163795
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SP43
EAN/GTIN:
     4015153034907
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse

System-Gehäuse SP43

Wandgehäuse,225mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x500 x225,Breite 4,Höhe 3,PLE 144,Wandgehäuse,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 400A,MontageAufputz mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tür 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
502 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 756,54*
€ 851,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 759,94*
€ 852,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 760,39*
€ 859,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 772,87*
€ 867,76*
€ 63,00*
ab € 1.111,60*
€ 1.236,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,21*
€ 1.016,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,50*
€ 958,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,60*
€ 931,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,39*
€ 904,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
SP13
€ 459,69*
Ähnlich
ABN Braun
SP23
€ 552,43*
Ähnlich
ABN Braun
SP33
€ 665,68*
Ähnlich
ABN Braun
SP53
€ 989,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.