Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse E 435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45131771
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05435000
EAN/GTIN:
     4049505025312
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla

Gehäuse E 435

Elektronikgehäuse aus schlagfestem Polystyrol in lichtgrau/graphitgrau
Durch die am Unterteil angespritzten Frontpanel kann der Deckel abgenommen werden, ohne die Elektronik demontieren zu müssen
Durch die Verschraubung von unten sind in der Anwendung keine störenden Schrauben sichtbar
Material: Polystyrol
Temperaturbeständigkeit: -10°C bis 65°C
Lieferumfang: Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 22,47*
€ 4,98*
ab € 15,80*
€ 22,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,98*
€ 25,28*
€ 8,95*
ab € 20,69*
€ 29,39*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 17,94*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.