Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 20 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     6012B-45059764
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22572020
EAN/GTIN:
     4013960312799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen

Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 20 ws

clipfix-UV weiß ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das weiße Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,4749*
€ 0,6649*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5173*
€ 0,7173*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,55747*
€ 0,76747*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,85*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,86*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.