Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-43268592 Herst.-Nr.: 00103691 EAN/GTIN: 4047443043467 |
| |
|
|  |  |
 | Kameratasche Hardcase Colour Style 60L,sw 103691 Fototasche aus EVA-Material, für kleine Digitalkameras, flaches Innenfach, abnehmbarer Nackengurt und Gürtelschlaufe, Innenmaße (BxHxT): 70x105x40 mm, Gewicht: 70 g, Farbe: Schwarz Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kameratasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,16* | € 13,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,04* | € 13,91* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,42* | € 15,47* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 11,38* | € 15,55* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,24* | € 15,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|