| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-47450982 Herst.-Nr.: 300 004 EAN/GTIN: 4260145261117 |
| |
|
| | |
| AP-Gehäuse F.print/Scan Edelstahl 300 004 Aufputzgehäuse pure Edelstahl für BIOKEY Gate (passend für alle BioKey Gate New Line Aufputz Variante: Fingerprint, Tastatur, RFID) Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Einheiten: | 1 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,36* | € 99,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,54* | € 103,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|