Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Golf Ball 48x85mm E27 240V amber Kunst 57385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-47057052
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57385
EAN/GTIN:
     4034451573857
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Golf Ball 48x85mm E27 240V amber Kunst 57385

Die spezielle Form sorgt für große Lichtabgabe, widerstandsfähiges bruchsiches Gehäuse aus Polycarbonat, die konische Sockel-Form passt sich besonders gut Dichtungsringen verschiedener, marktüblicher Fassungen an - für den Innen- sowie Außenbereich geeignet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Nennstrom:
6 mA
Nennspannung:
240 V
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
25 lm
Lampenlichtausbeute:
25 lm/W
Lampenform:
Kugel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,82*
€ 7,90*
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 8,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,26*
€ 9,16*
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57380
ab € 6,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57381
ab € 6,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57382
ab € 6,09*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57383
ab € 6,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57386
ab € 6,88*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57384
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.