Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerferlampe 21W 24V BA15s 7511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheinwerferlampe 21W 24V BA15s 7511
Scheinwerferlampe 21W 24V BA15s 7511
Artikel-Nr.:
     6012-46885702
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838090
EAN/GTIN:
     4050300838090
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Scheinwerferlampe 21W 24V BA15s 7511

Geeignet für Blink-, Brems-, Nebel- und Rückfahrlicht
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
460 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
P21W
Farbe:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4772*
€ 0,6772*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,69*
7 Tage
155
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,71*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,39*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6772*
€ 0,80587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5672*
€ 0,67497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,88*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,36*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,61*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,565*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.