Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogeninfrarotstrahler ITT 2000W235V0826K/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     6012-46871247
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     24317343
EAN/GTIN:
     4008597173431
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Halogeninfrarotstrahler ITT 2000W235V0826K/S

Hocheffizienter Infrarotstrahler für Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, regelbar, lange Lebensdauer, keine Anlaufzeit - schnelles Aufheizen
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Lampenspannung:
235 V
Lampenleistung:
2000 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
351 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
10 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 62,04*
€ 62,04*
12
€ 5,95*
ab € 55,58*
€ 63,60*
5 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 42,88*
€ 68,27*
1
€ 5,46*
ab € 55,76*
€ 72,14*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 73,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.