Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlichtelement 24V DC ge 84230055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     6012-46760576
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     842.300.55
EAN/GTIN:
     4049787012833
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Lampenmodul Signalsäule

Blitzlichtelement 24V DC ge 84230055

Blitzlichtelement für die KombiSIGN 70 Serie. Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, optisches signalelement blitzlicht, akustikelement signalsäule, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,01*
€ 77,34*
€ 5,46*
ab € 62,10*
€ 77,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 79,12*
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 79,90*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 65,12*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
84008500
ab € 20,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.