Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402
Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402
Artikel-Nr.:
     6012-46750161
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22495402
EAN/GTIN:
     4250235507508
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe

Ex-Blitzleuchte 15 Joule 24VDC rot BZ2/BD22 #22495402

Ex-Schutzart: ATEX CE Ex II 3 G EEx nR II T5/T6
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 460,31*
€ 530,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,18*
€ 531,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 468,43*
€ 535,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 476,41*
€ 548,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,48*
€ 637,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,46*
€ 582,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.