Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 5,7x245 UV sw TY41M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-45970771
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0061
EAN/GTIN:
     5414363064824
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 5,7x245 UV sw TY41M

Der Ty-Rap Spezial-Kabelbinder für Blindmontagen ist für eine schnelle, verdeckte Montage an schwer zugänglichen Stellen und für große Wandstärken geeignet. Da er vor der endgültigen Verarbeitung wieder lösbar ist, ist der Spezial-Binder ideal für Befestigungen an Fahrzeugrahmen. Zudem deckt der Verschlusskopf im verarbeiteten Zustand die Montageöffnung ab.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,59999999 mm
Bandlänge:
243,8 mm
Banddicke:
1,7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
60 mm
Min. Haltekraft:
289 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,78334*
€ 0,95334*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,79094*
€ 0,96094*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,8004*
€ 0,9704*
25 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,8096*
€ 0,9796*
21 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,8655*
€ 1,0455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,96094*
€ 1,14352
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79094*
€ 0,94122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 480,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.