Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 338x7,6 TY27M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45970753
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009320R0003
EAN/GTIN:
     5414363063247
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

Kabelbinder 338x7,6 TY27M

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
340 mm
Banddicke:
1,7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
90 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,42*
€ 64,19*
7 Tage
11
€ 6,95*
ab € 50,71*
€ 65,69*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,64*
€ 65,69*
€ 5,46*
ab € 51,65*
€ 66,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 68,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,58*
€ 80,4202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,10*
€ 72,709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,30*
€ 70,567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.