Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußstück KLAS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußstück KLAS 60
Anschlußstück KLAS 60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-45967964
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLAS 60
EAN/GTIN:
     4013339290109
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Kabelkanal Anschlusseck
Kabelleiter

Anschlußstück KLAS 60

Kabelleiter Anschlussstück, zur Herstellung von einem T-förmigen Anschluss von Kabelleitern mit gleicher Bauhöhe, einschließlich einer feuerverzinkten Kabelleiterbefestigung KLTB 6 F. Zur Erweiterung der Kabelauflagefläche kann zusätzlich das Eckbleck KLEB... montiert werden. Verwendung für : Kabelleiter KL 60... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 9,96*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 10,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,90*
€ 11,28*
1
€ 5,46*
ab € 8,07*
€ 11,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,15*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.