Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene ungeloc.,2000x35x7,5 2069 2M GTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene ungeloc.,2000x35x7,5 2069 2M GTP
Hutschiene ungeloc.,2000x35x7,5 2069 2M GTP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-45959017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115650
EAN/GTIN:
     4012195045434
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m

Hutschiene ungeloc.,2000x35x7,5 2069 2M GTP

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,95*
€ 4,19*
2
€ 5,95*
ab € 2,97079*
€ 4,21079*
2
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,47*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 3,565*
€ 5,055*
1 Tag
66
2
€ 4,99*
ab € 3,7999*
€ 5,3699*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,055*
€ 6,01545
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,005*
€ 5,95595
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,735*
€ 5,63465
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,565*
€ 4,24235
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1115626
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.