Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung SVO190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-45957640
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SVO190.6
EAN/GTIN:
     4011126048582
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Stoßstellenabdeckung SVO190.6

Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.6 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 190 x 30 mm Umkantung A : 17 mm Einschubtiefe je Seite : 17 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
190 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Oberteilbreite:
190 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,97*
€ 3,89*
20
€ 5,46*
ab € 2,9755*
€ 3,8955*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,045*
€ 3,985*
16 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,5303*
€ 4,6103*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0065*
€ 4,7165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,825*
€ 4,55175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,045*
€ 3,62355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.