Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwendel KW 10 NA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffwendel KW 10 NA
Kunststoffwendel KW 10 NA
Artikel-Nr.:
     6012-45939587
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61600070
EAN/GTIN:
     4044773247985
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralkabel

Kunststoffwendel KW 10 NA

Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen, zum Schutz gegen mechanische Einflüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-50..85 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
-50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 0,517*
€ 0,717*
3 Tage
120
30
€ 6,40*
ab € 0,51115*
€ 0,72115*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,5341*
€ 0,7441*
Lager 6012
30
€ 3,90*
ab € 0,58467*
€ 0,80467*
30
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,80467*
€ 0,95756
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,79467*
€ 0,94566
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,74467*
€ 0,88616
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,69467*
€ 0,82666
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,67467*
€ 0,80286
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 0,58467*
€ 0,69576
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,58467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 24,1401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.