Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 203x2,4mm br TY232M-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0083 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0083 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012-45928137
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0083
EAN/GTIN:
     5414363061434
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 203x2,4mm br TY232M-1

Der braune Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
203,2 mm
Banddicke:
1,1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,04*
€ 65,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,07*
€ 67,74*
€ 5,46*
ab € 52,23*
€ 68,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 69,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,59*
€ 69,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,53*
€ 81,5507
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,71*
€ 72,2449
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.