Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG36 24-35mm MN 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø36mm 24-35mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø36mm 24-35mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     6012-45923673
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060754
EAN/GTIN:
     4007685022835
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel PG36 24-35mm MN 36

Einfache Kabeldurchführung mit durchstossbarer Membran, einfache Montage durch grossflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
36
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
24..35 mm
Für Wandstärke:
1..18,5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,71005*
€ 12,4701*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,71605*
€ 12,4761*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,7401*
€ 13,93005*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,90*
€ 14,14005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14005*
€ 16,82666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,0901*
€ 16,76722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18005*
€ 15,68426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.