| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45302753 Herst.-Nr.: ELG735754 EAN/GTIN: 4013984198485 |
| |
|
| | |
| Tastfläche 2fach rws für Arzt ELG735754 MEDIOPT care. Tastfläche 2-fach für Arzt-Ruf-/Abstelltaster (Art. 735070) mit Symbolaufdruck für ELSO FASHION/SCALA/RIVA, Farbe reinweiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,33* | € 10,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,34* | € 10,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,82* | € 11,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,30* | € 11,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,33* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|