| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45290224 Herst.-Nr.: 0049169 EAN/GTIN: 4030641491697 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Modul BG5925.03/61AC/DC24V Nach der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG nach IEC/EN 60 204-1, EN 954-1, VDE 0113 Teil 1 (1998-11), Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, Ausgang: max. 3 Schließer, siehe Kontaktbestückung, 1- oder 2-kanalige Beschaltung, Leitungsschlußerkennung am Ein-Taster, Aktivierung über die Ein-Taste oder automatische Ein-Funktion beim Anlegen der Betriebsspannung, mit oder ohne Querschlußerkennung im Not-Aus-Steuerkreis, Betriebszustandsanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,20* | € 185,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,43* | € 187,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,03* | € 195,66* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,01* | € 199,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 174,72* | € 202,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|