| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45266791 Herst.-Nr.: 085246 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einzelgrenztaster mit Kabeleinführung NB01R556-M Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 44 mm | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Ausführung des Betätigungselements: | Rollenstößel | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, euchner zustimmschalter, zustimmungsschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,29* | € 85,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,57* | € 85,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,26* | € 85,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 71,50* | € 86,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,03* | € 87,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|