Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgrenztaster mit Kabeleinführung N01R550-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45266782
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     084903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Einzelgrenztaster mit Kabeleinführung N01R550-M

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, euchner zustimmschalter, zustimmungsschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,69*
€ 76,25*
9 Tage
11
€ 6,95*
ab € 62,02*
€ 76,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,92*
€ 76,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 77,73*
2 Tage
14
€ 5,80*
ab € 64,39*
€ 78,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.