Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Ring-Passeinsatz Größe E27 D II 273/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Ring-Passeinsatz DII 10A rt
D-Ring-Passeinsatz DII 10A rt
Artikel-Nr.:
     6012-45186538
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     273/10
EAN/GTIN:
     4011126025309
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
pass einsatz 10a
pass einsatz

D-Ring-Passeinsatz Größe E27 D II 273/10

D-Ring-Passeinsatz, nach ehemals DIN VDE 0636-3011, mit konischem Passring, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H : 8 Baugröße : E 27, D II Außen-Ø : 22,5 mm Innen-Ø : 8,5 mm Nennstrom : 10 A Werkstoff Passeinsatz : Porzellan Kennfarbe : rot
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Farbcode:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: D-Ring-Passeinsatz, Ring-Passeinsatz, D-Passeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,3619*
€ 0,6519*
25
€ 5,46*
ab € 0,3996*
€ 0,7096*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,78*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,4528*
€ 0,8028*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6392*
€ 1,0892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8028*
€ 0,95533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4743*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,53*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.