Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplattenhalter halb, Standard Ausf. APH05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45183873
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143983
EAN/GTIN:
     4015081405176
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abdeckplattenhalter halb, Standard Ausf. APH05

Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
23,3 mm
Tiefe:
66 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,4295*
€ 0,7395*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,74*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 0,76*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,79*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,4865*
€ 0,8365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,8365*
€ 0,99544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6665*
€ 0,79314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5665*
€ 0,67414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5565*
€ 0,66224
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4865*
€ 0,57894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.