Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz D 50A F 1000V 1003301.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diazed-Sicherungseinsatz D 50A F 1000V 1003301.50
Artikel-Nr.:
     6012-45173143
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     1003301.50
EAN/GTIN:
     4028854002366
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
siba diazed

Diazed-Sicherungseinsatz D 50A F 1000V 1003301.50

Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbcode:
weiß
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 73,71*
€ 85,40*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 660,12*
€ 772,61*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 669,24*
€ 780,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,00*
€ 928,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 770,88*
€ 917,3472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 736,30*
€ 876,197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 710,87*
€ 845,9353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 669,24*
€ 796,3956
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 66,924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.