Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES-V SES-E-V 40 vz. Zn-Ni


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckendtülle SES-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 40 mm
Stahlrohr-Steckendtülle SES-E-V, verzinkt, Ø mm - Zoll 40 mm
Artikel-Nr.:
     6012-45055255
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20590040
EAN/GTIN:
     4013960166828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Zinkrohr

Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES-V SES-E-V 40 vz. Zn-Ni

SES-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Steckendtülle für das Stahlrohr Staro Steck-ES-V. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 38,04*
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,10*
€ 270,05*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 234,42*
€ 272,74*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 241,47*
€ 279,42*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 244,505*
€ 281,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 272,74*
€ 324,5606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,39*
€ 321,7641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,84*
€ 308,0196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,99*
€ 299,8681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 245,43*
€ 292,0617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 234,42*
€ 278,9598
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,3768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.