| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45055255 Herst.-Nr.: 20590040 EAN/GTIN: 4013960166828 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Steckendtülle f.StaroSteck-ES-V SES-E-V 40 vz. Zn-Ni SES-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Steckendtülle aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Steckendtülle für das Stahlrohr Staro Steck-ES-V. Der Vorteil liegt im Kantenschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink-Nickel beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Für Rohrdurchmesser nominal: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,17* | € 38,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 232,10* | € 270,05* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 234,42* | € 272,74* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 241,47* | € 279,42* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 244,505* | € 281,485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,284* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|