| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-43754249 Herst.-Nr.: 1SAM350010R1001 EAN/GTIN: 4013614400315 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter MS132-0.16K Motorschutzschalter MS132...K in schraubenloser Push-in Federanschlusstechnik mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,1..0,16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 2 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 250..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,03 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,03 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,10* | € 54,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,03* | € 58,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,67* | € 59,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,51* | € 59,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,30* | € 61,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|