Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor NR-18KS Druckkammerlautsprecher 10 W Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1173533-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.0990
EAN/GTIN:
     4007754110654
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Disco Lautsprecher
Monacor NR-18KS Druckkammerlautsprecher 10 W Schwarz 1 St.

Monacor NR-18KS Druckkammerlautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 10 W · Frequenzbereich: 1 200 - 7000 Hz · Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 8 Ω · Lautsprecher-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schalldruck (max.): 98 dB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 80 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Monacor
Impedanz (Integer):
8 Ω
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Lautsprecher-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Belastbarkeit (max. W):
10 W
Schalldruck (max.):
98 dB
Frequenzbereich:
1 200 - 7000 Hz
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Druckkammerlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, druckkammer-lautsprecher monacor, disco lautsprecher, druckkammer-lautsprecher 8 ohm, 4007754110654, Monacor, 16.0990, NR-18KS, Installationslautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 23,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 24,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.