Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch 2-reihig Regend. 20 22 24 26 IX9164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch 2-reihig Regend. 20 22 24 26 IX9164
AP-Gehäuse Switch 2-reihig Regend. 20 22 24 26 IX9164
Artikel-Nr.:
     6012-42667663
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9164
EAN/GTIN:
     8023903388596
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch 2-reihig Regend. 20 22 24 26 IX9164

Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0220, IX0222, IX0224, IX0226. Abmessungen: 507x221,5x90,5mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
221,5 mm
Höhe:
507 mm
Tiefe:
90,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 461,04*
€ 540,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,16*
€ 540,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 467,45*
€ 545,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,54*
€ 649,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,90*
€ 637,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,97*
€ 603,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.