| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-42659680 Herst.-Nr.: 200022959-00 EAN/GTIN: 4015739229598 |
| |
|
| | |
| Halogen-Leuchtmittel 12V/10W f.LM 611-... LM 611-0 10W Haloge-Lampe 12V/10 W 38° für das Leucht-Modul LM 611-... Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | sonstige | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,60* | € 46,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,78* | € 48,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,55* | € 48,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,33* | € 49,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 41,83* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|