Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Taster+Schild MODESTA CZM-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Taster+Schild MODESTA CZM-140
4-Taster+Schild MODESTA CZM-140
Artikel-Nr.:
     6012-42650256
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810124
EAN/GTIN:
     4250111849197
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
elcom klingelplatte
tastenmodul

4-Taster+Schild MODESTA CZM-140

CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Anzahl der Benutzer:
4
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber, Funktionsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,03*
€ 242,86*
Frei Haus
ab € 204,76*
€ 250,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,15*
€ 252,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,23*
€ 257,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,43*
€ 263,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.