Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumbediengerät G1 UP PoE glas/weiß 206912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumbediengerät G1 UP PoE glas/weiß 206912
Raumbediengerät G1 UP PoE glas/weiß 206912
Artikel-Nr.:
     6012-41957680
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     206912
EAN/GTIN:
     4010337014300
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

Raumbediengerät G1 UP PoE glas/weiß 206912

Gira G1 PoE Glas Weiß Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikations-System oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 898,16*
€ 999,80*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 894,56*
€ 999,81*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 909,94*
€ 1.011,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 906,25*
€ 1.011,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 923,75*
€ 1.029,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,05*
€ 1.224,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,02*
€ 1.220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,47*
€ 1.177,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,51*
€ 1.144,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,75*
€ 1.099,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
530100
ab € 433,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.