Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q10RP6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q10RP6R
Opto-Sensor Einweglichtschranke Q10RP6R
Artikel-Nr.:
     6012-41898838
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3044754
EAN/GTIN:
     0662488447540
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67

Opto-Sensor Einweglichtschranke Q10RP6R

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Miniatursensor, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP Schaltausgang, dunkelschaltend, Linsenmaterial Glas, max. Reichweite: 1800 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1800 mm
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,28*
€ 113,47*
€ 5,46*
ab € 95,48*
€ 116,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,16*
€ 117,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 120,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,51*
€ 132,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.