Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster M18SP6FF50Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster M18SP6FF50Q
Opto Sensor Lichttaster M18SP6FF50Q
Artikel-Nr.:
     6012-41897640
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3048671
EAN/GTIN:
     0662488486716
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster M18SP6FF50Q

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Metallgehäuse, Steckverbinder M12 x 1, max. Reichweite: 50 mm
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..50 mm
Tastweite:
50 mm
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,75*
€ 196,32*
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 199,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,33*
€ 202,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 208,04*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,35*
€ 208,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.