Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker LV461.1/P2-150-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-41830526
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Lichtleiter Verstärker LV461.1/P2-150-M8

Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltausgang 2: Transistor, NPN
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, 150 mm, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31 mm x 62 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Bedientasten
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,07*
€ 133,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,05*
€ 139,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,30*
€ 142,31*
Frei Haus
ab € 128,03*
€ 155,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 29,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 34,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.