Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 4.3A 1.5kW 180/207V RASP5-4401#198785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-41779533
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198785
EAN/GTIN:
     4015081968435
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton

Drehzahlsteller 4.3A 1.5kW 180/207V RASP5-4401#198785

RASP5-4401A31-412R100S1_Drehzahlsteller, 4.3 A, 1.5 kW, Sensor-Eingang 4, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,3 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.067,48*
€ 1.136,23*
201 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,03*
€ 1.137,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.067,77*
€ 1.137,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.104,15*
€ 1.183,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.203,61*
€ 1.280,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,67*
€ 1.408,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,43*
€ 1.401,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,69*
€ 1.347,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,78*
€ 1.330,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,15*
€ 1.313,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
082667
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.