| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41564513 Herst.-Nr.: 168122 EAN/GTIN: 4015081646975 |
| |
|
| | |
| Befestigungswinkel Kabelfangschiene XNBW-RS Befestigungswinkel für Kabelfangschiene, Stock, inkl. Befestigungsschrauben Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 50 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,10* | € 23,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 23,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,59* | € 25,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,94* | € 25,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,41* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|