Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckv. Messerleiste, 2,54mm 09185267324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckv. Messerleiste, 2,54mm 09185267324
Leiterplattensteckv. Messerleiste, 2,54mm 09185267324
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41265697
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185267324
EAN/GTIN:
     5713140031487
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Leiterplattensteckv. Messerleiste, 2,54mm 09185267324

Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 26, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
26
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 26 pol, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,245*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0624*
€ 1,2524*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0981*
€ 1,2981*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,18*
€ 1,39*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2162*
€ 1,4362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2981*
€ 1,54474
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0981*
€ 1,30674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 526 7813
ab € 1,00*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,119*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09185267803
ab € 0,86*
Zubehör
Harting
09185266803
ab € 0,6582*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.