Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckv. Messerleiste, 2,54mm 09185267324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50481228
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185267324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Polzahl 26, Anzahl der Steckkontaktreihen 2, Rastermaß der Anschlüsse 2,54mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 1A, Bemessungsspannung 500V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Lötanschluss, Länge des Pins 2,9mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -55 ... 125°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige,
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 26 pol, Anschlussklemme, Klemmleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste, Verbindungsklemme, Wellenlötanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,245*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0624*
€ 1,2524*
100
Frei Haus
ab € 1,0981*
€ 1,2981*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,18*
€ 1,39*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2162*
€ 1,4362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2524*
€ 1,49036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0624*
€ 1,26426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 526 7813
ab € 1,00*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,119*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09185267803
ab € 0,86*
Zubehör
Harting
09185266803
ab € 0,6582*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.