Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6935353
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185267803
EAN/GTIN:
     5059039162185
Suchbegriffe:
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2.5A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = SEK-18
Betriebsspannung = 320,0 V ac

IEC 60 603-13. UL. IDC-Buchsen Harting Serie SEK-18, 2,54 mm, mit mittiger Ausrichtung. IDC-Buchsen Serie SEK-18, 2,54 mm mit mittiger Ausrichtung, mit bis zu 64 Kontakten erhältlich. Die IDC-Kabelbuchsen der Serie SEK-18 sind mit offenen oder geschlossenen Endabdeckungen sowie mit Zugentlastung erhältlich. Die Teilenummern 0918xxxx7803 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung und der Leistungsklasse 3. Die Teilenummern 0918xxxx5803 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung und der Leistungsklasse S4 (0,74 μm). Die Teilenummern 0918xxxx6804 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit geschlossener Endabdeckung und der Leistungsklasse 2. Die Teilenummern 0918xxxx7813 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung, Zugentlastung und der Leistungsklasse 3. Die Teilenummern 0918xxxx5813 sind IDC-Buchsen in 2,54 mm mit offener Endabdeckung, Zugentlastung und der Leistungsklasse S4 (0,74 μm). Erhältlich in einer Reihe von Längen Gütegrad 2 Mit zentraler Ausrichtung SEK Serie Anzahl der Kontakte 6  64
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2.5A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
SEK-18
Betriebsspannung:
320,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: harting federleiste 26 pol, idc steckverbinder, idc-steckverbinder 26-polig, 6935353, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09185267803, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,8891*
€ 1,1291*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9014*
€ 1,1314*
100
Frei Haus
ab € 0,9353*
€ 1,1553*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3365/26 100 SF
ab € 3,25667*
Zubehör
3M
3365-26 100FT
ab € 51,95*
Zubehör
Essentra
RFP-1-26-28-A5
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 18 526 7913
ab € 1,31*
Zubehör
Harting
09 18 526 7914
ab € 1,29391*
Zubehör
Harting
09185267324
ab € 1,055*
Zubehör
Harting
09185067324
ab € 0,47822*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.