Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Anbaurahmen VS-09-A-GC-ST/ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Anbaurahmen VS-09-A-GC-ST/ST
D-SUB Anbaurahmen VS-09-A-GC-ST/ST
Artikel-Nr.:
     6012-41257091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689705
EAN/GTIN:
     4017918929053
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer

D-SUB Anbaurahmen VS-09-A-GC-ST/ST

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Polzahl: 9, Material: PA, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 16,98*
€ 22,02*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,71*
€ 22,88*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,612*
€ 22,952*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 23,50*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,394*
€ 23,964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,964*
€ 28,51716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,124*
€ 27,51756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,284*
€ 24,13796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,394*
€ 21,88886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 119,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688395
ab € 11,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1887086
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.