Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250007
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250007
Artikel-Nr.:
     6012-41154823
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39300506250007
EAN/GTIN:
     4015609033980
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 32A 5P 39300506250007

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
und 25m H07BQ-F 5G6
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,90*
€ 308,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,13*
€ 309,06*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,65*
€ 311,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 311,46*
€ 5,95*
ab € 281,13*
€ 325,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,94*
€ 321,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.