| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609033980 Herst.-Nr.: 39300506250007 EAN/GTIN: 4015609033980 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 CEE-Kupplung, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 6mm², Länge 25m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 32A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) IP44, Ölbeständig nach EN 60811-404, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25m 32a, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, CEE-Leitung, CEE-Stecker, Konfektionierte Leitungen, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,90* | € 308,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,13* | € 309,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 268,65* | € 311,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,94* | € 311,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 281,13* | € 325,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|